200v プラグのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
3,091件の「200v プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200Vプラグ」、「3相200v プラグ」、「単相200vコンセントプラグ」などの商品も取り扱っております。
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地3P 15A 250V 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番 409-6061 端子ねじ M3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 68.8 寸法B(Φmm) 53 寸法C(Φmm) 15 適合コードコネクタボディ WA5329K 適合圧着端子 R2-4 適合埋込コンセント WF2320BK
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷


種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 キャップ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 18
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 250V 仕様 防水/○ 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番 309-9857 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷


工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 250V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 プラグ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 セーフティワッシャー付 適合圧着端子 3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4 適合規格 PSE 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5 形状 引掛
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 適合電線(mm2) VCT・VCTF2・3.5 トラスコ品番 381-6958 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 非防水 質量(g) 140 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番 381-6915 適合圧着端子 1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式 圧着端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 端子ねじサイズ M4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷